› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

MINI MCR DKL

Cod. Rexel CX2302926
Cod. Produttore 2302926
Cod. EAN 4017918941499

Informazioni principali

  • Connessione 1: Connettore IDC 26 poli
  • Connessione 2: Connessione a molla 26 poli
  • Tipo: Modulo di interfaccia
  • Serie: Varioface
  • Utilizzo: Collegamento moduli
  • Configurazione: 1x 26-poli
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Compatibilità: FLKM 26/ZFKDS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 26-poli, collegamento 2: Connessione a molla 26-poli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

78,75 mm

altezza

77 mm

profondità

52,34 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

26

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

MINI MCR DKL