› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MINI MCR-2-V8-MOD-RTU

Cod. Rexel CX2905026
Cod. Produttore 2905026
Cod. EAN 4046356915243

Informazioni principali

  • Tipo: duplicatore segnale
  • Vie: 4 uscite
  • Configurazione: universale
  • Collegamento: a vite
  • Isolamento: separazione galvanica
  • Configurabile: DIP switch/software
  • Serie: MINI MCR-2-UNI
  • Uso: segnali analogici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Duplicatore di segnale a 4 vie con configurazione universale, con tecnica di collegamento a innesto per la separazione galvanica e la duplicazione dei segnali analogici. Configurabile mediante DIP switch o software. Connessione a vite, configurazione standard.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

109,81 mm

profondità

119,2 mm

numero di canali

2

assorbimento di potenza

1,5 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA ... 10 mA

2

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V

2

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

2

Numero di zone d'uscita 0 V...5 V

2

Numero di zone d'uscita 1 V ... 5 V

2

Numero di zone d'uscita 2 V...10 V

2

Numero di zone d'uscita 20 mA ... 0 mA

2

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

2

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 10 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V

1

Numero di zone d'ingresso 1 V ... 5 V

1

Numero di zone d'ingresso 2 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 0 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

9,6 ... 30 V

carico

600 ... 10000 Ohm

MINI MCR-2-V8-MOD-RTU