› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO ISOLATORE GA

Cod. Rexel CX2902026
Cod. Produttore 2902026
Cod. EAN 4046356649681

Informazioni principali

  • Tipo: Isolatore galvanico 4 vie
  • Configurazione: Universale
  • Uscita: Commutazione
  • Collegamento: Innesto a vite
  • Configurazione: DIP switch/software
  • Funzione: Separazione segnali analogici
  • Serie: MINI MCR-2
  • Montaggio: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore galvanico a 4 vie con configurazione universale, con uscita di commutazione e sistema di collegamento a innesto per la separazione galvanica di segnali analogici. Configurazione tramite DIP switch o software. Connessione a vite, configurazione standard.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

109,81 mm

profondità

119,2 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

1 W

potenza di interruzione

3 VOLT_AMPERE

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA ... 10 mA

1

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 0 V...5 V

1

Numero di zone d'uscita 1 V ... 5 V

1

Numero di zone d'uscita 2 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 10 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V

1

Numero di zone d'ingresso 1 V ... 5 V

1

Numero di zone d'ingresso 10 V ... 0 V

1

Numero di zone d'ingresso 10 V ... 2 V

1

Numero di zone d'ingresso 2 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 0 mA

1

Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 4 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 5 V ... 0 V

1

Numero di zone d'ingresso 5 V ... 1 V

1

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

uscita di segnalazione guasti

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

9,6 ... 30 V

carico

600 ... 10000 Ohm

MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO ISOLATORE GA