› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MINI MCR-2-UI-UI-PT ISOLATORE GALVA

Cod. Rexel CX2902040
Cod. Produttore 2902040
Cod. EAN 4046356652063

Informazioni principali

  • Descrizione: Isolatore galvanico 3 vie
  • Collegamento: Innesto push-in
  • Configurazione: Ingresso/uscita DIP switch
  • Segnali: Analogici unipolari e bipolari
  • Commutazione: Calibrata campo misura
  • Funzione: Separazione galvanica segnali
  • Connessione: Standard push-in
  • Serie: MINI MCR-2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore galvanico a 3 vie con sistema di collegamento a innesto e commutazione calibrata del campo di misura per la separazione galvanica di segnali analogici unipolari e bipolari. Ingresso/uscita configurabili tramite DIP switch. Connessione push-in, configurazione standard.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

109,81 mm

profondità

119,2 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,8 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 0 V...5 V

1

Numero di zone d'uscita 1 V ... 5 V

1

Numero di zone d'uscita -10 V ... +10 V

1

Numero di zone d'uscita 2 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita -5 V ... +5 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 20 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 24 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 30 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V

1

Numero di zone d'ingresso 1 V ... 5 V

1

Numero di zone d'ingresso -10 V ... +10 V

1

Numero di zone d'ingresso 2 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso -20 mA ... +20 mA

1

Numero di zone d'ingresso -20 V ... +20 V

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso -5 V ... +5 V

1

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

uscita di segnalazione guasti

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

9,6 ... 30 V

carico

600 ... 10000 Ohm

MINI MCR-2-UI-UI-PT ISOLATORE GALVA