› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MINI MCR-2-UI-REL-PT ISOLATORE GALV

Cod. Rexel CX2902035
Cod. Produttore 2902035
Cod. EAN 4046356649711

Informazioni principali

  • Tipo: isolatore galvanico
  • Uscita: relè di scambio
  • Configurazione: DIP switch/software
  • Connessione: tecnologia Push-in
  • Funzione: commutatore valori soglia
  • Applicazione: valori soglia analogici
  • Serie: MINI MCR-2-UI-REL-PT
  • Configurazione: standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Commutatore del valore di soglia universalmente configurabile con uscita relè di scambio e sistema di collegamento a innesto per la commutazione di valori soglia analogici. Configurabile mediante DIP switch o software. Tecnologia di connessione Push-in, configurazione standard.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

109,81 mm

profondità

119,2 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,5 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

uscita di segnalazione guasti

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

9,6 ... 30 V

MINI MCR-2-UI-REL-PT ISOLATORE GALV