› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MINI MCR-2-U-UI-PT ISOLATORE GALVAN

Cod. Rexel CX2902021
Cod. Produttore 2902021
Cod. EAN 4046356651998

Informazioni principali

  • Serie: MINI MCR-2
  • Tecnologia: Push-in
  • Isolamento: Galvanico 3 vie
  • Segnali: mV e V, uni/bipolari
  • Configurazione: Entrata/uscita configurabile
  • Applicazione: Separazione e conversione
  • Tipo: Analogico
  • Montaggio: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore galvanico a 3 vie, con entrata / uscita configurabile per la separazione e la conversione galvanica di segnali analogici nei settori mV e V, sia unipolare che bipolare. Tecnologia di connessione Push-in, configurazione standard.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

109,81 mm

profondità

119,2 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,8 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 0 V...5 V

1

Numero di zone d'uscita 1 V ... 5 V

1

Numero di zone d'uscita -10 V ... +10 V

1

Numero di zone d'uscita 2 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita -5 V ... +5 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 1 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 100 mV

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 20 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 200 mV

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 24 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 30 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 300 mV

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 500 mV

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 60 mV

1

Numero di zone d'ingresso -1 V ... +1 V

1

Numero di zone d'ingresso -10 V ... +10 V

1

Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV

1

Numero di zone d'ingresso -2 V ... +2 V

1

Numero di zone d'ingresso -20 V ... +20 V

1

Numero di zone d'ingresso -300 mV ... +300 mV

1

Numero di zone d'ingresso -5 V ... +5 V

1

Numero di zone d'ingresso -500 mV ... +500 mV

1

Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV

1

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

9,6 ... 30 V

carico

600 ... 10000 Ohm

MINI MCR-2-U-UI-PT ISOLATORE GALVAN