› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MINI MCR-2-U-U ISOLATORE GALVANICO

Cod. Rexel CX2902042
Cod. Produttore 2902042
Cod. EAN 4046356652070

Informazioni principali

  • Segnale ingresso: 0-10 V/±10 V
  • Segnale uscita: 0-10 V/±10 V
  • Connessione: a vite
  • Isolamento: galvanico 3 vie
  • Sistema: innesto rapido
  • Funzione: separazione segnali analogici
  • Tipo segnali: unipolari e bipolari
  • Serie: MINI MCR-2-U-U

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore galvanico a 3 vie con sistema di collegamento a innesto per la separazione galvanica di segnali analogici unipolari e bipolari. Segnale d'ingresso: 0 V ... 10 V/±10 V, segnale in uscita: 0 V ... 10 V/±10 V, connessione a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

109,81 mm

profondità

119,2 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,2 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita -10 V ... +10 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso -10 V ... +10 V

1

Numero di zone d'ingresso 2 V ... 10 V

1

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

uscita di segnalazione guasti

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

9,6 ... 30 V

carico

10000 ... 10000 Ohm

MINI MCR-2-U-U ISOLATORE GALVANICO