› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MINI MCR-2-RPSS-I-I ISOLATORE DI AL

Cod. Rexel CX2902014
Cod. Produttore 2902014
Cod. EAN 4046356651981

Informazioni principali

  • Segnale ingresso: 0(4)...20 mA
  • Segnale uscita: 0(4)...20 mA
  • Tipo: Isolatore alimentazione 3 vie
  • Connessione: a vite
  • Funzione: Isolatore galvanico
  • Serie: MINI MCR-2-RPSS-I-I
  • Custodia: HART trasparente
  • Montaggio: innesto rapido

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore di alimentazione a 3 vie con sistema di collegamento a innesto. HART trasparente, segnale di ingresso 0(4)...20 mA, segnale di uscita 0(4)...20 mA. L'apparecchio può essere utilizzato sia come isolatore che come isolatore galvanico di alimentazione. Connessione a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

109,81 mm

profondità

119,2 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

1,4 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

9,6 ... 30 V

carico

600 ... 600 Ohm

MINI MCR-2-RPSS-I-I ISOLATORE DI AL