› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MINI MCR-2-RPSS-I-2I ALIMENTATORE

Cod. Rexel CX2905628
Cod. Produttore 2905628
Cod. EAN 4046356999571

Informazioni principali

  • Tipo: Duplicatore di tensione
  • Vie: 4 vie
  • Connessione: A vite
  • Segnale ingresso: 0(4)-20 mA
  • Segnale uscita: 0(4)-20 mA
  • Funzione: Duplicatore segnale e alimentazione
  • HART: Trasparente
  • Serie: MINI MCR-2-RPSS-I-2I

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Duplicatore di tensione di alimentazione a 4 vie con tecnica di connessione a innesto. HART trasparente, segnale di ingresso 0(4) mA ... 20 mA, segnale di uscita 0(4) mA ... 20 mA. Il dispositivo può essere utilizzato sia come duplicatore di segnale che come duplicatore di alimentazione. Connessione a vite.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

109,81 mm

profondità

119,2 mm

numero di canali

2

assorbimento di potenza

1,6 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

2

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

2

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,0075 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

9,6 ... 30 V

carico

500 ... 500 Ohm

MINI MCR-2-RPSS-I-2I ALIMENTATORE