› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MINI MCR-2-I4-U-PT ISOLATORE GALVAN

Cod. Rexel CX2902003
Cod. Produttore 2902003
Cod. EAN 4063151174538

Informazioni principali

  • Segnale ingresso: 4-20 mA
  • Segnale uscita: 0-10 V
  • Isolamento galvanico 3 vie
  • Connessione Push-in
  • Tipo: Isolatore galvanico
  • Serie: MINI MCR-2
  • Applicazione: Segnali analogici
  • Dimensioni: Compatte

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore galvanico a 3 vie con tecnologia di connessione a innesto per la separazione galvanica di segnali analogici. Segnale di ingresso: 4 mA ... 20 mA, segnale di uscita: 0 V ... 10 V, tecnologia di connessione Push-in

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

109,81 mm

profondità

119,2 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,2 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

uscita di segnalazione guasti

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

9,6 ... 30 V

carico

10000 ... 10000 Ohm

MINI MCR-2-I4-U-PT ISOLATORE GALVAN