› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MINI MCR-2-F-UI-PT ISOLATORE GALVAN

Cod. Rexel CX2902058
Cod. Produttore 2902058
Cod. EAN 4046356649889

Informazioni principali

  • Descrizione: ISOLATORE GALVAN
  • Funzione: Convertitore frequenza
  • Tensione sensori: > 8,2 V DC
  • Segnali: Hz/rpm e PWM
  • Connessione: Push-in
  • Compatibilità: MINI MCR-2-SPS-PT
  • Configurazione: Universale
  • Serie: MINI MCR-2-F-UI-PT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore di frequenza a configurazione universale per la conversione di segnali di frequenza (Hz/rpm) e segnali PWM in segnali normalizzati. Tensioni dei sensori superiori a 8,2 V DC, possibile combinazione con MINI MCR-2-SPS-PT 1033201. Tecnologia di connessione Push-in.

Caratteristiche tecniche

funzione di configurazione integrata

con uscita di commutazione

campo di misura di frequenza

0,002 ... 200000 Hz

MINI MCR-2-F-UI-PT ISOLATORE GALVAN