Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS424770000110R
Cod. Produttore
424770000110RM
Cod. EAN
8012952183702

Informazioni di prodotto

MINI ISCHIA 3691 LED 4W CLD GRAFITE
Descrizione del produttore: Mini Ischia - rotosimmetrico fascio medio RM

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

340 mm

altezza/profondità

134 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

4 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C