Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
67,5 mm
altezza
99 mm
profondità
107 mm
peso
0,491 kg
tipo di tensione di alimentazione
DC
Tempo di trasferimento a pieno carico
1200 min
connettore d'ingresso
Altro
Tensione d'ingresso
100 ... 350 V
Tensione d'uscita
10 ... 16 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile