Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41091000
Cod. Produttore
41091000
Cod. EAN
8012952196443

Informazioni di prodotto

Mini Cromo 1253 LED 310W CLD RAL702 offre un’installazione semplice e vantaggi energetici significativi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e asimmetrico
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con tecnologia LED da 310W
  • Illuminazione di qualità con finitura RAL702
Descrizione del produttore: Mini Cromo - asimmetrico 60

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

624 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

310 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

44525 ... 44525 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C