Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32535000
Cod. Produttore
32535000
Cod. EAN
8012952112788

Informazioni di prodotto

MINIBRERA 1680 24X283LM CLD CELL GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mini Brera 1680 LED 52W è una soluzione di illuminazione efficiente e moderna, progettata per offrire un'illuminazione chiara e uniforme. Con una potenza di 52 watt, questo apparecchio utilizza tecnologia LED avanzata, garantendo un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo. Il design compatto e il colore grigio conferiscono versatilità e facilità di integrazione in diversi ambienti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono performance elevate e affidabilità, questo prodotto rappresenta una scelta ottimale per chi cerca qualità e efficienza nell'illuminazione.

adatto per numero di corpi luminosi

24

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66