Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32435300
Cod. Produttore
32435300
Cod. EAN
8012952104905

Informazioni di prodotto

MINI BRERA 1669 CDO-TT150 CNR-L ARG GRAF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La MINI BRERA 1669 CDO-TT150 è un componente elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e performance elevate. Realizzata con materiali di qualità, presenta una finitura grigio cenere che la rende adatta a diversi ambienti e installazioni. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e versatilità, garantendo sicurezza e durata nel tempo nelle installazioni elettriche. La sua struttura è progettata per facilitare il montaggio e l'integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando un funzionamento stabile e continuo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2800 K 2800 K

portalampada

E40

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66