› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

MINI-BAT/12DC/2.6AH MODULO

Cod. Rexel CX2866569
Cod. Produttore 2866569
Cod. EAN 4046356476485

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 V DC
  • Capacità: 2,6 Ah
  • Tipo: Modulo batteria
  • Applicazione: Dispositivo con batteria
  • Serie: MINI-BAT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MINI-BAT Modulo batteria (dispositivo con batteria)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

larghezza

52 mm

peso

1,7 kg

portata

2400 WATTORA

lunghezza

110 mm

altezza inclusi i poli

130 mm

20h capacità

2400 AMPEREHOUR

MINI-BAT/12DC/2.6AH MODULO