Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53067500
Cod. Produttore
53067500
Cod. EAN
8012952035902

Informazioni di prodotto

MINI 1619 LED 1,15W CLD CELL ARG.MET
Descrizione del produttore: Mini LED da 1 watt con luce calda, caratterizzato da un design compatto e un corpo di colore grigio. Questo dispositivo garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La tecnologia LED assicura una luce uniforme e una lunga vita operativa, rendendo questo prodotto una soluzione versatile per diverse esigenze di illuminazione.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP43