Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790215
Cod. Produttore
BIZ790215
Cod. EAN
3700420316169

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MINE RICAMBIO X BIZ790214
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Biz Écriture
  • Tipo: Mina di grafite
  • Compatibilità: Matita portamina PICA DRY
  • Codice prodotto: BLBIZ790215
  • Uso: Ricambio per matita
  • Confezione: Multipack da 10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MINE DI RICAMBIO PER PENNA ELETTRICA, PROGETTATE PER GARANTIRE SCRITTURA FLUIDA E PRECISA. COMPATIBILI CON IL MODELLO BIZ790214, SONO REALIZZATE CON MATERIALI DI ALTA QUALITÀ PER ASSICURARE DURATA E AFFIDABILITÀ NELL’USO QUOTIDIANO. IDEALI PER AMBIENTI PROFESSIONALI E USO DOMESTICO, OFFRONO PRESTAZIONI COSTANTI NEL TEMPO. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Mina di ricambio per matita portamina di grafite PICA DRY BIZ 790 214 (x 10).

colore

Nero

lunghezza

13 mm

Resistente all'acqua

Forma della punta

Con testata

Serie

Biz / criture

Produttore

Mine ricambio PICA DRY BIZ 790214 precisione elettrica Germania

€ 12,16 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info