Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790212
Cod. Produttore
BIZ790212

Informazioni di prodotto

Mina di ricambio PICA DRY BIZ 790 2, ideale per marcatori di precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida sostituzione della mina
  • Compatibilità garantita con matite portamina PICA DRY BIZ
  • Riduzione dei tempi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tracciature nitide e precise per un lavoro accurato
  • Materiale durevole per una lunga durata
  • Supporto a un’efficienza energetica indiretta grazie a segnalazioni chiare

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Minette di ricambio Pica Dry ideali per scrivere su tutte le superfici con elevata qualità di resa cromatica e ottimo contrasto. La formula solubile in acqua permette una facile cancellazione mantenendo una scrittura nitida e duratura. Consigliate per utilizzo su materiali diversi, garantiscono una scrittura precisa e pulita, adatta a condizioni di lavoro professionali. Proteggere da temperature elevate per mantenere inalterate le prestazioni. Descrizione del produttore: Mine di ricambio colorate per matita portamina di grafite PICA DRY BIZ 790 214 (x 8).

colore

Altro

lunghezza

13 mm

Resistente all'acqua

Forma della punta

Con testata

Serie

Biz / criture

Produttore

Mina di ricambio PICA DRY BIZ 790 2 per marcatori precisione tracciature nitide durata lunga