Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53079100
Cod. Produttore
53079100
Cod. EAN
8012952105414

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 100 mm
  • Diametro: 140 mm
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 6 W
  • Flusso luminoso: 350 lm
  • Classe isolamento: Classe I
  • Indice protezione: IP67, IK10
  • Serie: Midifloor
Le luci d'accento Midifloor 1872 sono progettate per mettere in risalto i dettagli e aggiungere una terza dimensione agli oggetti, adattandosi sia a stili classici che moderni con lo stesso effetto. Questo apparecchio calpestabile e carrabile è realizzato con un corpo in alluminio pressofuso e cornice in acciaio inox AISI 316L, con ottica in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso e diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e meccanici. Alimentato a tensione AC (220-240 V) con potenza assorbita di 6 W, monta una sorgente luminosa LED COB GU10 con flusso luminoso di 350 lumen e temperatura colore di 3000 K, garantendo un'efficienza luminosa di 58 lm/W e un'apertura fascio di 38 gradi. L'apparecchio ha grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 e supporta un carico massimo di 3000 kg. La classe di isolamento è Classe I, con fattore di potenza superiore a 0.95 e nessun sistema di controllo o regolazione integrato. È fornito di scatole per incasso, guarnizione in gomma siliconica e pressacavi in nylon, con viterie antigrippaggio. La sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr, con certificazioni CE ed ENEC e conformità alla norma EN60598-1. L'etichetta energetica è di classe E e la garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Midifloor

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

regolabile

Diametro foro montaggio ad incasso

140 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK10

calpestabile da veicoli

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

carico max.

3000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

6 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-170 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Midifloor 1872 LED 6W IP67 acciaio inox illuminazione esterni