Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53079300
Cod. Produttore
53079300
Cod. EAN
8012952105421

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: CLD
  • Tensione: 0 V AC
  • Corrente nominale: 350 mA
  • Potenza assorbita: 12 W
  • Flusso luminoso: 1700 lm
  • Indice di protezione: IP67
  • Resistenza urti: IK10
  • Serie: Midifloor
Il Midifloor 1872 è un apparecchio di illuminazione a LED progettato per valorizzare i dettagli e conferire una terza dimensione agli oggetti, adattandosi perfettamente sia a stili classici che moderni. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e telaio in acciaio inox AISI 316L, presenta un diffusore in vetro temperato resistente agli urti termici e meccanici. La sorgente luminosa LED COB da 13W emette un flusso luminoso di 1700 lumen con una temperatura colore di 3000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, garantendo un'illuminazione calda e di alta qualità. Il fascio luminoso ha un'apertura di 46°, mentre l'efficienza luminosa raggiunge 142 lm/W. L'apparecchio è dotato di grado di protezione IP67 e resistenza agli urti IK10, è carrabile e calpestabile con una portata massima di 3000 kg, ideale quindi per installazioni a pavimento in ambienti esterni o interni. La classe di isolamento è III e il fattore di potenza è ≥0.95. È fornito con guarnizione in silicone e viti anti-grippaggio, garantendo durata e affidabilità nel tempo. La lampada è inclusa e non prevede controlli o regolazioni. L'etichetta energetica è di classe E e la garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Midifloor

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Diametro foro montaggio ad incasso

140 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK10

calpestabile da veicoli

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

carico max.

3000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

12 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-170 mm

fattore di potenza

0,95

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Midifloor LED 13W 1700lm IP67 carrabile pavimento esterno