Prodotti / HVAC / Termoconvettori elettrici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR70562
Cod. Produttore
0000070562
Cod. EAN
8010300705620

Informazioni di prodotto

Termoconvettori miniaturizzati da installazione
Descrizione del produttore: • Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.• Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio. • Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con 2 potenze: 300/600 W.• Protettore termico a ripristino manuale.• Interruttori luminosi per accensione/spegnimento e per scelta delle potenze elettriche.• Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l’accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell’ambiente scende al di sotto dei 5°C. • Collegabile ad un cronotermostato esterno • Sicurezza certificata IMQ.

tipo di montaggio

Fisso/da parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Bianco

larghezza

463 mm

Tipologia

Standard

altezza

258 mm

profondità

109 mm

peso

2,9 kg

numero di posizioni di commutazione

3

potenza termica

600 W

Protezione contro il surriscaldamento

Circuito di protezione antigelo

regolazione della potenza

Elettronico

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IPX4

Differenziale di temperatura

300 °C

Posizione pannello di comando

Davanti

Materiale frontale

Acciaio

Scarico dell'aria

Superiore

Modello della griglia

Forato

Impostazione della temperatura

300 ... 600 °C

tensione di alimentazione

220 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 50 Hz

Produttore

MICROSOL 600-V0