Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41489000
Cod. Produttore
41489000
Cod. EAN
8012952151527

Informazioni di prodotto

MICRORODIO 1984 LED 28W CLD GRAFITE
Il proiettore Micro Rodio 1984 LED da 28W rappresenta una soluzione versatile ed efficiente per l'illuminazione esterna, ideale per valorizzare facciate architettoniche, completare l'illuminazione stradale e illuminare impianti sportivi e aree residenziali. Questo apparecchio è caratterizzato da un'ottica simmetrica a distribuzione estensiva, che garantisce una diffusione luminosa uniforme e di alta qualità con un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80 e una temperatura di colore di 4000 K. La sorgente LED assicura un flusso luminoso di 3056 lumen con un'efficienza luminosa di 109 lm/W e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. Il proiettore è dotato di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, adatto a temperature ambiente da -20 °C a +40 °C. La finitura è in vernice poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, colore grafite (RAL 7021). L'apparecchio è progettato per il montaggio a soffitto e dispone di protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa NF EN 61547. La classe di isolamento è I e la sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr. La garanzia post-vendita è di 5 anni, confermando l'affidabilità e la durata nel tempo del prodotto. Descrizione del produttore: Micro Rodio - simmetrico diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

45 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

145 mm

altezza/profondità

227 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

109 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3056 ... 3056 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 28W 3056lm IP66 simmetrico esterno grafite