Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41489100
Cod. Produttore
41489100
Cod. EAN
8012952151534

Informazioni di prodotto

MICRORODIO 1984 LED 28W CLD BIANCO
Il proiettore Micro Rodio 1984 LED da 28W è una soluzione di illuminazione esterna versatile ed efficiente, ideale per valorizzare facciate architettoniche, completare l’illuminazione stradale e illuminare aree sportive e residenziali. Dotato di sorgente luminosa LED con un flusso luminoso di 3056 lumen e temperatura colore di 4000 K, garantisce una luce uniforme e di alta qualità con CRI 80 e basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l’ottica in PMMA ad alte prestazioni e il diffusore in vetro temperato assicurano resistenza a urti, alte temperature e raggi UV. Il sistema di dissipazione termica ottimizza la durata e le prestazioni del LED, che mantiene il 90% del flusso luminoso fino a 100.000 ore. Il proiettore ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, è verniciato bianco con ciclo a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, e dispone di accessori in acciaio inox e guarnizioni in silicone. È adatto per montaggio a soffitto, con alimentazione in corrente alternata da 220 a 240 V e classe di isolamento I. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Micro Rodio - simmetrico diffondente

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

45 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

145 mm

altezza/profondità

227 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

109 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3056 ... 3056 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 28W 3056lm 4000K IP66 esterno bianco