Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41489200
Cod. Produttore
41489200
Cod. EAN
8012952151541

Informazioni di prodotto

MICRORODIO 1984 LED 28W CLD RAL7021
Il proiettore LED 1984 - Micro Rodio è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e qualità della luce. Progettato per installazione a soffitto, offre una distribuzione luminosa simmetrica e diffondente, ideale per valorizzare facciate architettoniche, impianti sportivi, aree residenziali e integrazione con l’illuminazione stradale. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l’ottica è in PMMA ad alto rendimento resistente a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. Il sistema di dissipazione del calore garantisce un funzionamento ottimale dei LED con elevata durata (100000 ore) e un’efficienza luminosa di 109 lm/W con una potenza assorbita di 28 W. Il proiettore ha un grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08, con classe di isolamento I e protezione contro i fenomeni impulsivi secondo EN 61547. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con colore antracite RAL 7021. Disponibile anche con verniciatura speciale per ambienti marini. L’apparecchio è dotato di staffa zincata e verniciata, cavo per collegamento elettrico, guarnizione in gomma siliconica e viterie in acciaio inox. La temperatura di esercizio varia da -20 °C a +40 °C. La sorgente luminosa ha un indice di resa cromatica CRI 80 e temperatura colore 4000 K, con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è conforme alle normative CE e ha una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Micro Rodio - simmetrico diffondente

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

45 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

145 mm

altezza/profondità

227 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

109 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3056 ... 3056 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 28W Micro Rodio simmetrico esterno IP66 RAL7021