Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41488000
Cod. Produttore
41488000
Cod. EAN
8012952151497

Informazioni di prodotto

MICRORODIO 1983 LED 28W CLD GRAFITE
Il proiettore Micro Rodio 1983 LED da 28W è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e qualità della luce. Dotato di una distribuzione luminosa simmetrica a fascio stretto, garantisce un flusso luminoso di 3097 lumen con una temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, assicurando una luce uniforme e naturale. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l’ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere i LED a temperature ottimali, garantendo un’elevata efficienza luminosa di 111 lm/W e una lunga durata di vita fino a 100000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso. Il proiettore è classificato IP66 e IK08, adatto a condizioni ambientali esterne con temperature da -20 °C a 40 °C. La finitura è in colore grafite con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. È predisposto per il montaggio a soffitto e completo di supporto zincato e cablaggio CLD, con protezione contro sovratensioni secondo EN 61547. Questo apparecchio garantisce sicurezza e affidabilità grazie alla classe di isolamento I e alla classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, con certificazioni CE e conformità alle norme EN60598-1 e EN60529. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Micro Rodio - simmetrico fascio stretto

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

45 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

145 mm

altezza/profondità

227 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

111 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3097 ... 3097 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 28W fascio stretto esterno grafite