Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41488100
Cod. Produttore
41488100
Cod. EAN
8012952151503

Informazioni di prodotto

MICRORODIO 1983 LED 28W CLD BIANCO
Il proiettore LED Micro Rodio 1983 è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e alta qualità della luce. Con un fascio stretto simmetrico, offre una potenza di 28 W e un flusso luminoso di 3097 lumen, con un'efficienza luminosa di 111 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, ideale per valorizzare facciate architettoniche, illuminare impianti sportivi, aree residenziali e integrare l’illuminazione stradale. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l’ottica è in PMMA ad alto rendimento resistente a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. Il sistema di dissipazione garantisce un'elevata durata e prestazioni costanti dei LED, con un mantenimento del flusso luminoso fino a 100.000 ore. Il prodotto è dotato di protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547, ha grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08, ed è adatto per installazioni a soffitto. La finitura è bianca con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Il proiettore è privo di alimentazione di emergenza ma può essere equipaggiato su richiesta con sensori di presenza, doppio isolamento o cablaggio DALI. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 Ethr e l’etichetta energetica è C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Micro Rodio - simmetrico fascio stretto

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

45 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

145 mm

altezza/profondità

227 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

111 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3097 ... 3097 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 28W fascio stretto simmetrico bianco soffitto esterno