Descrizione del prodotto
Il proiettore LED Micro Rodio 1983 da 28W è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e alta qualità della luce. Progettato per il montaggio a soffitto, offre una distribuzione luminosa simmetrica a fascio stretto, ideale per valorizzare facciate architettoniche, l’illuminazione stradale, impianti sportivi e aree residenziali.
Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, il prodotto garantisce un’ottima dissipazione del calore per prestazioni ottimali e lunga durata. L’ottica in PMMA ad alte prestazioni resiste a temperature elevate e raggi UV, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli urti e agli shock termici.
Con un flusso luminoso di 2880 lumen e una temperatura colore di 3000K, assicura una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il proiettore ha un indice di resa cromatica CRI 80 e mantiene il flusso luminoso per almeno 100.000 ore. La protezione IP66 e la resistenza agli impatti IK08 lo rendono adatto anche ad ambienti esterni difficili.
Il dispositivo è dotato di protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547, classe di isolamento I e un fattore di potenza superiore a 0,9. Il colore bianco e il supporto galvanizzato verniciato completano l’equipaggiamento, insieme a guarnizioni in silicone e viteria in acciaio inox. La garanzia post-vendita è di 5 anni.
Questa soluzione si distingue per l’elevata efficienza luminosa di 103 lm/W e per la possibilità di personalizzazioni su richiesta, come sensori di presenza, doppio isolamento e cablaggio DALI. La classe energetica è C, mentre la sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr. Descrizione del produttore: Micro Rodio - simmetrico fascio stretto