Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41488200
Cod. Produttore
41488200
Cod. EAN
8012952151510

Informazioni di prodotto

MICRORODIO 1983 LED 28W CLD RAL7021
Il proiettore Micro Rodio 1983 è una soluzione di illuminazione LED da 28W caratterizzata da un fascio luminoso simmetrico e stretto, ideale per applicazioni outdoor come l’illuminazione di facciate architettoniche, impianti sportivi e aree residenziali. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce un’elevata efficienza termica per una lunga durata del LED, stimata fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli urti e agli shock termici, mentre l’ottica in PMMA ad alte prestazioni assicura una distribuzione luminosa precisa e stabile. Il proiettore offre un flusso luminoso di circa 3.100 lumen con un’efficacia luminosa di 111 lm/W e una temperatura colore di 4000K, garantendo una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La finitura è in polvere polyester colore antracite (RAL 7021), resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto a condizioni ambientali severe. Il prodotto è progettato per il montaggio a soffitto e dispone di protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 Ethr e il prodotto è certificato CE secondo la norma EN60598-1. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e i materiali del prodotto, enfatizzando l’efficienza, la durata, la qualità della luce e la robustezza, in linea con il settore dell’illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Micro Rodio - simmetrico fascio stretto

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

45 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

145 mm

altezza/profondità

227 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

111 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3097 ... 3097 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 28W fascio stretto outdoor RAL7021