Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41487000
Cod. Produttore
41487000
Cod. EAN
8012952151466

Informazioni di prodotto

MICRORODIO 1982 LED 28W CLD GRAFITE
Il proiettore Micro Rodio 1982 LED da 28W rappresenta una soluzione versatile e performante per l'illuminazione esterna. Caratterizzato da un design compatto con dimensioni di 145x45x227 mm e un peso di 1,1 kg, è realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire un'efficiente dissipazione del calore e una lunga durata dei LED. L'ottica asimmetrica in PMMA ad alto rendimento assicura una distribuzione luminosa precisa e uniforme, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti. Il proiettore offre un flusso luminoso di 3118 lumen con una temperatura colore di 4000 K e un'efficienza luminosa di 111 lm/W, garantendo una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La verniciatura a polvere di colore grafite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Il grado di protezione IP66 e la resistenza meccanica IK08 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura operativa da -20 °C a +40 °C. Equipaggiato con staffa zincata e verniciata, cavo elettrico, protezione contro sovratensioni conforme EN 61547 e guarnizione in gomma siliconica, è ideale per montaggio a soffitto e garantisce sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Micro Rodio - asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

45 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

145 mm

altezza/profondità

227 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

111 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3118 ... 3118 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 28W asimmetrico Micro Rodio esterno grafite