Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41487100
Cod. Produttore
41487100
Cod. EAN
8012952151473

Informazioni di prodotto

MICRORODIO 1982 LED 28W CLD BIANCO
Il proiettore Micro Rodio 1982 LED da 28W è una soluzione di illuminazione esterna versatile ed efficiente, ideale per valorizzare facciate architettoniche, integrare l’illuminazione stradale e illuminare impianti sportivi o aree residenziali. Dotato di ottica asimmetrica, garantisce una distribuzione luminosa mirata e di alta qualità con un flusso luminoso di 3118 lumen e una temperatura colore di 4000 K, assicurando un’illuminazione uniforme e sicura grazie al basso flicker. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, il corpo è robusto e resistente agli urti (IK08) e agli agenti atmosferici (IP66). Il diffusore in vetro temperato spessore 4 mm assicura resistenza a shock termici e meccanici. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Il dispositivo è completo di staffa zincata, cavo per collegamento elettrico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo EN 61547. Progettato per funzionare con tensione AC da 220 a 240 V e frequenza 50 Hz, offre un fattore di potenza superiore a 0.9 e una lunga durata dei LED garantita fino a 100000 ore. Questo prodotto, con classe di isolamento I e certificazioni CE, rappresenta una scelta affidabile e performante per applicazioni di illuminazione professionale esterna. Descrizione del produttore: Micro Rodio - asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

45 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

145 mm

altezza/profondità

227 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

111 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3118 ... 3118 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 28W asimmetrico esterno IP66 bianco