› Illuminazione

Proiettore LED 28W asimmetrico esterno Micro Rodio RAL7021

Cod. Rexel DS41487200
Cod. Produttore 41487200
Cod. EAN 8012952151480

Informazioni principali

  • Serie: Micro Rodio
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 28 W
  • Flusso luminoso: 3118 lm
  • Indice Resa Cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP66, IK08
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Classe isolamento: Classe I

Descrizione del prodotto

Il proiettore Micro Rodio 1982 LED da 28W è una soluzione di illuminazione esterna versatile e performante, ideale per valorizzare facciate architettoniche, completare l’illuminazione stradale e illuminare impianti sportivi e aree residenziali. Dotato di distribuzione luminosa asimmetrica, garantisce un’illuminazione uniforme e sicura grazie alla tecnologia LED con CRI 80 e temperatura colore di 4000 K. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre il diffusore è in vetro temperato resistente agli urti termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica ottimizza la durata e l’efficienza delle LED, assicurando un flusso luminoso di 3118 lumen con un’efficacia di 111 lm/W. Il proiettore è certificato IP66 e IK08, adatto per installazioni a soffitto, con protezione contro sovratensioni e classe di isolamento I. La finitura in polvere polyester di colore antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Micro Rodio - asimmetrico

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

45 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

145 mm

altezza/profondità

227 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

111 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3118 ... 3118 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Proiettore LED 28W asimmetrico esterno Micro Rodio RAL7021