Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41486500
Cod. Produttore
41486500
Cod. EAN
8012952151435

Informazioni di prodotto

MICRORODIO 1980 LED 38W CLD GRAFITE
Il proiettore Micro Rodio 1980 LED da 38W è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e alta qualità della luce. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce un’elevata durata e prestazioni ottimali grazie a un sistema di dissipazione del calore studiato per mantenere temperature ideali per i LED. Il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti, mentre la finitura in vernice poliestere antracite (RAL 7021) assicura protezione contro corrosione e raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il proiettore monta una sorgente luminosa LED COB con temperatura colore di 4000 K, flusso luminoso di 3537 lm e un’efficienza luminosa di 93 lm/W, garantendo luce uniforme a basso flicker per maggiore sicurezza visiva. Ha un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, ed è progettato per un utilizzo in ambienti con temperature da -20 °C a +40 °C. Completo di staffa zincata e verniciata, cavo di collegamento elettrico e protezione contro sovratensioni conforme EN 61547, è adatto al montaggio a soffitto. Il prodotto offre un’elevata affidabilità con mantenimento del flusso luminoso fino al 90% per 50.000 ore e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Micro Rodio - COB

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

45 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

145 mm

altezza/profondità

227 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

38 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

93 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3537 ... 3537 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 38W Micro Rodio IP66 esterno soffitto