› Illuminazione

Proiettore LED Micro Rodio 38W 4000K IP66 esterno soffitto

Cod. Rexel DS41486600
Cod. Produttore 41486600
Cod. EAN 8012952151442

Informazioni principali

  • Serie: Rodio
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 38 W
  • Flusso luminoso: 3537 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP66, IK08
  • Durata LED: 50.000 h L90B10

Descrizione del prodotto

Il proiettore LED Micro Rodio 1980 da 38W si distingue per la sua versatilità, efficienza e qualità della luce. Progettato per l’illuminazione esterna, è ideale per valorizzare facciate architettoniche, impianti sportivi, aree residenziali e integrazione con l’illuminazione stradale. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, dispone di un’ottica prismatizzata ad alto rendimento e un diffusore in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici. Garantisce un flusso luminoso di 3537 lumen con una temperatura colore di 4000K e un’efficienza luminosa di 93 lm/W. Il dispositivo è dotato di protezione contro sovratensioni, classe di isolamento I, resistenza meccanica IK08 e grado di protezione IP66, adatto per installazione a soffitto. La verniciatura è a polvere con finitura bianca, resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il sistema di dissipazione termica assicura elevate prestazioni e lunga durata, con mantenimento del flusso luminoso fino a 50.000 ore (L90B10). È incluso l’equipaggiamento completo di staffa zincata, cavo elettrico e guarnizione siliconica. Disponibile anche con sensore radar integrato per il rilevamento di presenza. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Micro Rodio - COB

Caratteristiche tecniche

Potenza totale

38 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

93 LUMEN_WATT

Apparecchio cablato

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Con lampada inclusa

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK08

uscita della luce

Diretto

Materiale del corpo

Alluminio

altezza/profondità

227 mm

lunghezza

145 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore del corpo

Bianco

larghezza

45 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3537 ... 3537 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Proiettore LED Micro Rodio 38W 4000K IP66 esterno soffitto