Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41486700
Cod. Produttore
41486700
Cod. EAN
8012952151459

Informazioni di prodotto

MICRORODIO 1980 LED 38W CLD RAL7021
Il proiettore Micro Rodio 1980 LED da 38W è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e alta qualità della luce. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce un ottimo dissipamento termico per prestazioni elevate e lunga durata dei LED. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli shock termici e meccanici, mentre la verniciatura a polvere di colore antracite (RAL 7021) offre protezione contro la corrosione e i raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Questo apparecchio LED COB da 4000 K ha un flusso luminoso di 3537 lumen, un’efficienza luminosa di 93 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 80, assicurando una luce uniforme con flicker molto contenuto per una maggiore sicurezza visiva. Il grado di protezione IP66 e la resistenza meccanica IK08 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili, con temperature di esercizio da -20 °C a 40 °C. Completo di staffa zincata e cavo di collegamento, è progettato per montaggio a soffitto e dispone di protezione contro sovratensioni secondo EN 61547. La manutenzione del flusso luminoso è garantita fino a 50.000 ore al 90% del valore iniziale (L90B10), con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Micro Rodio - COB

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

45 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

145 mm

altezza/profondità

227 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

38 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

93 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3537 ... 3537 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 38W COB Micro Rodio IP66 esterno antracite