Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41486000
Cod. Produttore
41486000
Cod. EAN
8012952151404

Informazioni di prodotto

MICRORODIO 1980 LED 29W CLD GRAFITE
Il proiettore Micro Rodio 1980 LED da 29W in colore grafite è una soluzione versatile e efficiente per l'illuminazione esterna. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e alette di raffreddamento integrate, garantisce un'ottima dissipazione del calore per assicurare prestazioni elevate e lunga durata del LED COB. L'ottica prismatica in alluminio lucidato ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici assicurano una qualità luminosa uniforme e affidabile. Con un flusso luminoso di 2905 lumen e una temperatura colore di 4000 K, offre un'illuminazione brillante e a basso flicker, ideale per valorizzare facciate architettoniche, impianti sportivi, aree residenziali e illuminazione stradale. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura operativa da -20 °C a 40 °C. Il prodotto è completo di supporto zincato e verniciato, guarnizione in silicone e dispositivi di protezione contro fenomeni impulsivi, garantendo sicurezza e affidabilità. La classe energetica è E e il proiettore è progettato per il montaggio a soffitto. Il mantenimento del flusso luminoso è garantito fino a 50.000 ore (L90B10), con una garanzia post-vendita di 5 anni. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e materiali del prodotto, mettendo in evidenza la qualità della luce, la resistenza e l'efficienza energetica, senza superare i 1000 caratteri. Descrizione del produttore: Micro Rodio - COB

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

45 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

145 mm

altezza/profondità

227 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

29 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

2905 ... 2905 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 29W 2905lm 4000K IP66 esterno grafite