Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41486200
Cod. Produttore
41486200
Cod. EAN
8012952151428

Informazioni di prodotto

MICRORODIO 1980 LED 29W CLD RAL7021
Il proiettore Micro Rodio 1980 LED da 29W è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e alta qualità della luce. Dotato di sorgente luminosa LED COB con un flusso luminoso di 2905 lumen e una temperatura colore di 4000 K, garantisce un'illuminazione uniforme e sicura grazie al basso flicker. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per un'eccellente dissipazione del calore, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti. La finitura è in vernice poliestere antracite RAL 7021, resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il proiettore è classificato IP66 e IK08, adatto per installazioni a soffitto, con protezione contro sovratensioni secondo EN 61547 e classe di isolamento I. Le dimensioni compatte (145x45x227 mm) e il peso di 1,1 kg lo rendono facilmente installabile. Il mantenimento del flusso luminoso è garantito fino a 50.000 ore con L90B10. Disponibile con sensore radar integrato su richiesta, è ideale per valorizzare facciate architettoniche, impianti sportivi, aree residenziali e integrazione di illuminazione pubblica. Descrizione del produttore: Micro Rodio - COB

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

45 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

145 mm

altezza/profondità

227 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

29 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

2905 ... 2905 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 29W Micro Rodio 1980 IP66 esterno antracite