Descrizione del prodotto
Il proiettore Micro Rodio 1980 è una soluzione di illuminazione esterna versatile ed efficiente, ideale per valorizzare facciate architettoniche, impianti sportivi, aree residenziali e integrazione con l’illuminazione stradale. Dotato di sorgente luminosa LED COB da 38W con temperatura colore di 3000K e un indice di resa cromatica CRI 80, garantisce una luce di alta qualità con flusso luminoso di 3289 lumen e un’efficienza luminosa di 87 lm/W. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, il diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti, e la protezione IP66 assicurano robustezza e durata anche in ambienti esterni impegnativi. Il proiettore è progettato per il montaggio a soffitto, con grado di protezione IK08 contro gli urti e un ciclo di verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il sistema di dissipazione del calore ottimizza le prestazioni e prolunga la vita utile del LED fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso al 90%. Include staffa zincata e verniciata, cavo di collegamento elettrico e protezione contro fenomeni impulsivi conformi alla normativa EN 61547. Il dispositivo è dotato di classe di isolamento I e garantisce un basso flicker per una sicurezza visiva maggiore. Disponibile con sensore radar integrato opzionale per il rilevamento di presenza, è una scelta affidabile e performante per progetti di illuminazione esterna professionale. Descrizione del produttore: Micro Rodio - COB