Descrizione del prodotto
Il proiettore LED Micro Rodio 1980 da 38W è una soluzione di illuminazione versatile e ad alta efficienza, ideale per applicazioni esterne come l'illuminazione di facciate architettoniche, aree sportive e zone residenziali. Dotato di sorgente luminosa LED COB con un indice di resa cromatica (CRI) di 80 e una temperatura colore di 3000 K, offre una luce bianca calda e uniforme con un flusso luminoso di 3289 lumen e un'efficacia luminosa di 87 lm/W. Il design compatto e robusto, con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce una lunga durata e prestazioni elevate anche in ambienti esterni grazie alla protezione IP66 e alla resistenza agli urti IK08. Il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm assicura resistenza agli shock termici e meccanici. Il proiettore è adatto per montaggio a soffitto ed è dotato di protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. La manutenzione del flusso luminoso è garantita fino a 50.000 ore con il 90% di efficienza luminosa residua. La finitura è realizzata con ciclo di verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini su richiesta. Il prodotto è conforme alle normative CE e presenta classe di isolamento I.
Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, evidenziando efficienza, durata, qualità della luce e robustezza, elementi chiave per il materiale elettrico destinato all'illuminazione esterna. Descrizione del produttore: Micro Rodio - COB