Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41486039
Cod. Produttore
41486039
Cod. EAN
8012952151886

Informazioni di prodotto

MICRORODIO 1980 29W CLD GRAF 3000K
Il proiettore LED Micro Rodio 1980 da 29W è una soluzione di illuminazione esterna efficiente e versatile, ideale per valorizzare facciate architettoniche, illuminare aree sportive, residenziali e strade. Dotato di sorgente LED COB con un flusso luminoso di 2702 lumen e temperatura colore di 3000K, garantisce una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate assicura un'ottima dissipazione termica, mentre l'ottica in alluminio prismatico e il diffusore in vetro temperato resistente agli urti termici e meccanici assicurano alte prestazioni luminose. Il proiettore è classificato IP66 e IK08, adatto a condizioni ambientali esterne da -20°C a 40°C. La finitura è in grafite con verniciatura in polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il dispositivo è conforme alle normative CE e garantisce un mantenimento del flusso luminoso fino a 50.000 ore (L90B10). È adatto per il montaggio a soffitto e dispone di protezione contro sovratensioni secondo EN 61547. Descrizione del produttore: Micro Rodio - COB

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

45 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

145 mm

altezza/profondità

227 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

29 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

93 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

2702 ... 2702 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED Micro Rodio 29W 3000K esterno IP66 IK08