Prodotti / HVAC / Termoconvettori elettrici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR70681
Cod. Produttore
0000070681
Cod. EAN
8010300706818

Informazioni di prodotto

Termoventilatori miniaturizzati da installazione
Il dispositivo MICRORAPID T 2000-V0 è una barriera d'aria elettrica progettata per garantire un'efficace separazione termica e il controllo del flusso d'aria negli ambienti interni. Dotato di regolazione della temperatura e di stadi multipli per il controllo del flusso d'aria, assicura un funzionamento versatile e adattabile alle diverse esigenze. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per l'installazione in spazi commerciali e industriali, migliorando il comfort ambientale e contribuendo al risparmio energetico. La barriera è realizzata con materiali resistenti e offre una soluzione affidabile per la gestione termica degli ambienti. Descrizione del produttore: • Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.• Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio. • Motoventilatore tangenziale. • Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con potenza: 800/1200/2000 W .• Protettore termico a ripristino manuale.• Interruttori luminosi per accensione/spegnimento e per scelta delle potenze elettriche.• Programmatore digitale giornaliero/settimanale regolabile per l’accensione e lo spegnimento• Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l’accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell’ambiente scende al di sotto dei 5°C. • Collegabile ad un cronotermostato esterno• Sicurezza certificata IMQ.

larghezza

633 mm

altezza

258 mm

con regolazione della temperatura

lunghezza

109 mm

Potenza nominale assorbita

2000 W

peso macchina

4,2 kg

Regolazione del flusso d'aria

Stadi

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione

220 ... 230 V

Produttore

Termoventilatore miniaturizzato 2000W con termostato ambiente