Prodotti / HVAC / Termoconvettori elettrici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR70661
Cod. Produttore
0000070661
Cod. EAN
8010300706610

Informazioni di prodotto

Termoventilatori miniaturizzati da installazione
MICRORAPID T 1000-V0 è un dispositivo elettrico progettato per il riscaldamento con regolazione della temperatura integrata e controllo del flusso d'aria a più stadi. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto per ambienti che richiedono un riscaldamento efficiente e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni affidabili e durature, offrendo un comfort termico ottimale senza indicatori di temperatura visibili. La presenza di un sistema di regolazione avanzato permette un controllo preciso del calore, ideale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: • Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.• Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio. • Motoventilatore tangenziale. • Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con potenza: 500/1000 W .• Protettore termico a ripristino manuale.• Interruttori luminosi per accensione/spegnimento e per scelta delle potenze elettriche.• Programmatore digitale giornaliero/settimanale regolabile per l’accensione e lo spegnimento• Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l’accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell’ambiente scende al di sotto dei 5°C. • Collegabile ad un cronotermostato esterno• Sicurezza certificata IMQ.

larghezza

503 mm

altezza

258 mm

con regolazione della temperatura

lunghezza

109 mm

Potenza nominale assorbita

1000 W

peso macchina

3,7 kg

Regolazione del flusso d'aria

Stadi

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione

220 ... 230 V

Produttore

Termoventilatore miniaturizzato 1000W con programmatore digitale per installazione interna