Prodotti / HVAC / Termoconvettori elettrici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR70612
Cod. Produttore
0000070612
Cod. EAN
8010300706122

Informazioni di prodotto

Termoventilatori miniaturizzati da installazione
Descrizione del produttore: • Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.• Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio. • Motoventilatore tangenziale. • Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con potenza: 500/1000 W .• Protettore termico a ripristino manuale.• Interruttori luminosi per accensione/spegnimento e per scelta delle potenze elettriche.• Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l’accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell’ambiente scende al di sotto dei 5°C. • Collegabile ad un cronotermostato esterno• Sicurezza certificata IMQ.

larghezza

503 mm

altezza

258 mm

con regolazione della temperatura

lunghezza

109 mm

Potenza nominale assorbita

1000 W

peso macchina

3,7 kg

Regolazione del flusso d'aria

Stadi

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione

220 ... 230 V

Produttore

MICRORAPID 1000-V0