› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Micromodulo connesso per tapparella controllo locale e remoto compatibile motori standard fino 500 VA

Cod. Rexel BTI4027C
Cod. Produttore 4027C
Cod. EAN 8005543674697

Informazioni principali

  • Alimentazione: 110-230 V AC
  • Potenza max: 500 VA
  • Compatibile con motori: standard tapparelle
  • Controllo: locale e remoto
  • Installazione: senza opere murarie
  • Non compatibile: motori radiocomandati
  • Tipo controllo: commutatore cablato
  • Serie: LIVING NOW SMART

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Micromodulo connesso per tapparella. Associato ad uno o più comandi wireless per tapparelle, permette di controllare una tapparella localmente o da remoto. Compatibile con tutti i motori per tapparelle standard (con fine corsa meccanico o elettronico e potenza max 500 VA) controllate da un commutatore tapparella cablato (commutazione della stessa alimentazione del motore) . Non compatibile con i motori per tapparelle radiocomandati o comandati ad impulsi. Può essere installato nel cassonetto dell’avvolgibile esistente senza opere murarie. Alimentazione 110-230 Va.c.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incasso

tipo di corrente

AC

numero di ingressi

4

sistema bus radio

max. potenza di interruzione

500 W

numero max. di uscite avvolgibili

1

corrente di inserzione ohmica

2 A

altri sistemi bus

Zigbee

comando locale/manuale

funzione commutazione

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Serie

LIVING NOW SMART LIVINGLIGHT SMART MATIXGO SMART MATIX SMART

Micromodulo connesso per tapparella controllo locale e remoto compatibile motori standard fino 500 VA
€ 98,39 x 1 pz.
(pz.)