Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Altoparlanti - Diffusori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14586
Cod. Produttore
14586
Cod. EAN
8007352400382

Informazioni di prodotto

Microfono di chiamata bianco

Documentazione tecnica

Microfono per chiamata selettiva o generale, funzione di attivazione con la voce per il controllo dei bambini, bianco - 2 moduli

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza in unità di suddivisione

2

codice RAL (simile)

9003

esecuzione della superficie

brillante

con indicatore a LED

accoppiamento bus incluso

Produttore

Microfono di chiamata bianco