Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53071000
Cod. Produttore
53071000
Cod. EAN
8012952068627

Informazioni di prodotto

  • Serie: Microfloor 1670
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 6 W
  • Flusso luminoso: 163 lm
  • Indice resa cromatica (CRI): 80
  • Grado protezione: IP67
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni: Ø 120 mm, H 86 mm
Microfloor 1670 è un innovativo incasso a filo terreno a LED progettato per un'illuminazione discreta ed elegante. Grazie al suo design compatto e minimalista, è ideale per valorizzare percorsi, giardini e spazi architettonici esterni. Realizzato con corpo in nylon f.v. e cornice in acciaio inox AISI 316, è dotato di un diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti, garantendo elevata durabilità. Questo apparecchio LED COB da 6W offre un flusso luminoso di 163 lumen con temperatura colore di 3000 K e apertura fascio di 38°, assicurando un'efficienza luminosa di 27 lm/W. È calpestabile e carrabile, con una resistenza meccanica IK08 e un grado di protezione IP67, adatto quindi per installazioni esterne esposte ad agenti atmosferici. Il prodotto garantisce un'elevata efficienza energetica, classe di isolamento I, fattore di potenza ≥0.95 e una lunga durata del LED fino a 50000 ore. Il colore inox e la guarnizione in gomma siliconica e EPDM completano le caratteristiche tecniche di questo apparecchio robusto e versatile. Descrizione del produttore: Microfloor LED 230V

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Diametro foro montaggio ad incasso

120 mm

altezza/profondità

86 mm

Materiale del corpo

Altro

resistenza agli urti

IK08

calpestabile da veicoli

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

carico max.

2000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

6 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-86 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Microfloor 1670 LED 6W incasso esterno calpestabile inox