Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53081600
Cod. Produttore
53081600
Cod. EAN
8012952099607

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 1 W
  • Classe isolamento: Classe I
  • Indice protezione: IP67
  • Resistenza urti: IK08
  • Flusso luminoso: 43 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Serie: Microfloor
Microfloor 1661 è un innovativo apparecchio LED da incasso a filo pavimento, progettato per un’illuminazione discreta ed elegante. Grazie al suo design compatto e minimalista, è ideale per valorizzare percorsi, giardini e spazi architettonici esterni. Realizzato con corpo in nylon rinforzato e cornice in acciaio inox AISI 316, garantisce resistenza agli urti (IK08) e un’elevata protezione contro acqua e polvere (IP67), rendendolo adatto anche a superfici carrabili e pedonabili con un carico massimo di 2000 kg. Il diffusore in vetro temperato è resistente agli shock termici e meccanici. Il prodotto funziona con alimentazione in corrente alternata (AC) a 230V, con una potenza assorbita di 1W e una temperatura colore di 4000 K, offrendo un flusso luminoso di 43 lumen con un angolo di apertura di 120°. La classe di isolamento è I e la sicurezza fotobiologica è RG0. Microfloor assicura efficienza energetica, durata e prestazioni affidabili in ambienti esterni, con una garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Microfloor LED - 230V

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Diametro foro montaggio ad incasso

120 mm

altezza/profondità

86 mm

Materiale del corpo

Altro

resistenza agli urti

IK08

calpestabile da veicoli

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

carico max.

2000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

1 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-86 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Microfloor 1661 LED 1W 4000K incasso esterni inox IP67