Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53081000
Cod. Produttore
53081000
Cod. EAN
8012952675047

Informazioni di prodotto

  • Tipo tensione: DC 24 V
  • Potenza assorbita: 0,6 W
  • Flusso luminoso: 46 lm
  • Classe isolamento: III
  • Indice protezione: IP67
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni: Ø120x86 mm
  • Serie: Microfloor 1650
Microfloor è un innovativo incasso a filo terreno a LED, progettato per un'illuminazione discreta ed elegante. Con dimensioni compatte e design minimalista, è ideale per valorizzare percorsi, giardini e spazi architettonici. Realizzato con corpo in nylon fibra di vetro e cornice in acciaio inox AISI 316, presenta un diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. È resistente agli agenti atmosferici con grado di protezione IP67, calpestabile e carrabile, supportando carichi fino a 2000 kg. Funziona a tensione continua di 24 V con una potenza assorbita di soli 0,6 W. La sorgente luminosa LED garantisce un flusso luminoso di 46 lumen con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80. Questo apparecchio assicura efficienza energetica, lunga durata e sicurezza fotobiologica RG0, perfetto per ambienti esterni che richiedono un’illuminazione funzionale e raffinata. Descrizione del produttore: Microfloor LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

DC

Diametro foro montaggio ad incasso

120 mm

altezza/profondità

86 mm

Materiale del corpo

Altro

resistenza agli urti

IK08

calpestabile da veicoli

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

carico max.

2000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

0,6 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-86 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Microfloor incasso LED 0,6W IP67 calpestabile esterni