Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53076000
Cod. Produttore
53076000
Cod. EAN
8012952674880

Informazioni di prodotto

MICROFLOOR 1649 DICR 20 ALU S+L INOX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto DS53076000 è un apparecchio elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni di illuminazione specifiche. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui alluminio e acciaio inossidabile, garantisce robustezza e durata nel tempo. La tecnologia DICR 20 assicura un'illuminazione efficiente e mirata, adatta per ambienti che richiedono precisione e affidabilità. La combinazione di resistenza e prestazioni rende questo componente una soluzione versatile per impianti elettrici moderni.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

III

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67